Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
T70B1IG | PANDUIT

PANDUIT | T70B1IG | Communication Faceplate, Single Gang, Snap-on, Vertical, 1 Insert And 2 Modules

  • Réf. fabricant T70B1IG
  • PART #345348
Gang: 1
Loaded: NO
Mounting: SURFACE MOUNT
Description

Snap-on vertical communication faceplate. Holds one 1/2-size PANDUIT Mini-Com Insert and two modules. No additional mounting hardware required.

Caractéristiques
  • Single gang vertical or horizontal sloped communication faceplates accept one or two PANDUIT(TM) Mini-Com(TM) Inserts
  • Can be used with Pan-Way(TM) Cove, TG-70, T-70, Twin-70, T-45 Raceway Systems, Fast-Snap(TM) Outlet Boxes and Pan-Pole(TM) Aluminum O utlet Pole
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires