Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
T70BH1IW | PANDUIT

PANDUIT | T70BH1IW | Single Gang Snap-on Horizontal Communication Faceplate, 1 Insert And 2 Modules, Off White

  • Réf. fabricant T70BH1IW
  • PART #199882
Color: OFFWHITE
Gang: 1
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 2
Caractéristiques
  • Single gang vertical or horizontal sloped communication faceplates accept one or two PANDUIT(TM) Mini-Com(TM) Inserts
  • Can be used with Pan-Way(TM) Cove, TG-70, T-70, Twin-70, T-45 Raceway Systems, Fast-Snap(TM) Outlet Boxes and Pan-Pole(TM) Aluminum Outlet Pole
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires