Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
T70BIW2 | PANDUIT

PANDUIT | T70BIW2 | T-70 Power Rated Multi-Channel Raceway Base 2m, Off White

  • Réf. fabricant T70BIW2
  • PART #237525
Channel: MULTI
Color: WHITE
Components: BASE
Latching: NO
Length: 6'
Type: NON-METALLIC
Caractéristiques
  • UL and CSA rated 600V; meets UL 5A and CSA C22.2 No. 62.1-03 standards; FT4 rated CE - Compliant with LVD 2006/95/EC (EN50085-1, EN 50085-2-1)
  • Large cable capacity with aesthetically pleasing design
  • Tamper resistant
  • Compatible with NEMA standard 70mm faceplates or Pan-Way(TM) Classic Series Snap-On Faceplates
  • Transitions to PANDUIT T-45 and LD profile raceway
  • Supplied with pre-punched mounting holes
Spécifications
  • Power Rated Raceway Base
  • Material: PVC
  • Color: Off White
  • Product Size: 70
  • Dimension: 6.6 ft Length x 4.07 Inch Width x 1.77 Inch Height (2 m x 103.3 mm x 44.9 mm)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires