Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
T70CWH10 | PANDUIT

PANDUIT | T70CWH10 | T-70 / TG-70 / Twin-70 Power Rated Multi-Channel Raceway Cover 10ft, White

  • Réf. fabricant T70CWH10
  • PART #204285
Channel: MULTI
Color: WHITE
Components: COVER
Latching: NO
Length: 10'
Type: NON-METALLIC
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires