Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
T70HB3-X | PANDUIT

PANDUIT | T70HB3-X | T-70/Twin-70 3-sided Hanging Box for Standard Single Gang Electrical Outlets, Pack of 10

  • Réf. fabricant T70HB3-X
  • PART #211107
Pkg. Qty.: 10
RoHS Compliant: YES
_Color: Gray
Caractéristiques
  • T-70 and Twin-70 raceway accessories consist of device mounting brackets, snap-on device brackets, hanging boxes and 3-sided hanging boxes used to mount NEMA standard single gang electrical outlets and or communication devices
Spécifications
  • 3-Sided Hanging Box
  • Material: PVC
  • Color: Gray
  • Mounting: Screw-On
  • Product Size: 70
  • Dimension: 6.28 Inch Length x 2.78 Inch Width x 1.56 Inch Height (159.5 mm x 70.6 mm x 39.6 mm)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires