Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
T70L4EI | PANDUIT

PANDUIT | T70L4EI | Snap-on Horizontal Communication Faceplate for SYSTIMAX Modules, 4 Position

  • Réf. fabricant T70L4EI
  • PART #364484
Color: IVORY
Gang: 1
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 4
Description

Snap-on horizontal communication faceplate designed to accept four SYSTIMAX* communication modules (not included). Can be used with PANDUIT surface raceway systems and boxes that accept 70mm faceplates. No additional mounting hardware required.

Caractéristiques
  • Can be used with Pan-Way(TM) Cove, TG-70, T70, Twin-70, T-45 Raceway Systems, Fast-Snap(TM) Outlet Boxes, and Pan-Pole(TM) Aluminum Outlet Poles
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires