Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
T70PGEI | PANDUIT

PANDUIT | T70PGEI | Single Gang Snap-on Rectangular Electrical/Communication Faceplate, Electric Ivory

  • Réf. fabricant T70PGEI
  • PART #331615
Color: IVORY
Gang: 1
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 1
Description

Snap-on single gang rectangular electrical/communication faceplate. Used to cover one NEMA standard rectangular electrical outlet. In communication applications, covers one standard rectangular communication module frame.

Caractéristiques
  • Can be used with Pan-Way(TM) Cove, TG-70, T-70, Twin-70, T-45 Raceway Systems, Fast-Snap(TM) Outlet Boxes and Pan-Pole(TM) Aluminum Outlet Pole
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires