Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
T70PIG | PANDUIT

PANDUIT | T70PIG | Snap-on Single Gang 106 Duplex electrical/communication Faceplate, Used to cover One NEMA Standard 106 Duplex electrical outlet, In communication applications, covers One Standard 106 Duplex communication Module Frame, International Gray

  • Réf. fabricant T70PIG
  • PART #220430
Color: GREY
Gang: 1
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 2
Caractéristiques
  • Can be used with Pan-Way(TM) Cove, TG-70, T-70, Twin-70, T-45 Raceway Systems, Fast-Snap(TM) Outlet Boxes and Pan-Pole(TM) Aluminum Outlet Pole
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires