Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
T7204G1T | HIKVISION

HIKVISION | T7204G1T | Tribrid DVR, 4 Channel TurboHD/Analog, Auto-Detect, H.264, 720p Real-time/1080p15 + 1-1080p IP Camera, HDMI, Alarm I/O, No Front Panel Control, with 1 TB HDD

  • Réf. fabricant T7204G1T | DS-7204HGHI-SH-1TB
  • PART #613904
Audio: YES
Capacity: 4 CHANNEL
Mount Type: RACK
Storage Capacity: 1 TERABYTE
Type: DVR
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires