Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
T7316Q12T | HIKVISION

HIKVISION | T7316Q12T | Digital Video Recorder, Turbo HD, 1.5U Chassis, 2-Channel IP Video Input, H.264, 64 Kbps Audio/32 Kbps to 10 Mbps Video, 100 to 240 VAC, 47 to 63 Hertz, 12 TB

  • Réf. fabricant T7316Q12T | DS-7316HQHI-SH-12TB
  • PART #613932
Audio: YES
Capacity: 16 CHANNEL
Mount Type: RACK
Storage Capacity: 12 TERABYTES
Type: DVR
Caractéristiques
  • H.264 and Dual-Stream Video Compression
  • Support HD-TVI/Analog/IP Camera Triple Hybrid
  • Support Both HD-TVI and Analog Cameras with Adaptive Access
  • Full Channel at 720P Resolution Real-Time Recording
  • HDMI and VGA Output at upto 1920 x 1080P ResolutionÔng Transmission Distance Over Coax Cable
  • Support upto 16-Channel Synchronous Playback at 1080P Resolution
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires