Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
T7332G18T | HIKVISION

HIKVISION | T7332G18T | Digital Video Recorder, Turbo HD, 1.5U Chassis, 8-Channel IP Video Input, H.264, 64 Kbps Audio/32 Kbps to 6 Mbps Video, 100 to 240 VAC, 47 to 63 Hertz, 18 TB

  • Réf. fabricant T7332G18T | DS-7332HGHI-SH-18TB
  • PART #674824
Audio: YES
Capacity: 32 CHANNEL
Type: DVR
Description

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • Dual Stream H.264 Compression
  • HD-TVI/Analog/Network Camera Tribrid
  • Auto-Detect/Configure HD-TVI/Analog Input
  • Full Channel at 1080P Resolution Non Real-Time Recording
  • HDMI and VGA Output at upto 1920 x 1080P Resolution
  • High Resolution Over Coax Cablepports upto 16-Channel Synchronous Playback at 1080P Resolution
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires