Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
T7MD0C30D0GBDGGAC | ABB

ABB | T7MD0C30D0GBDGGAC | Circuit Breaker; Voltage Rating: 24 V DC; Frame: 1600A; Trip Type: Non-Automatic (Molded Case Switch); Number Of poles: 3; Auxiliary Contacts: 2 Form C; Accessories: Mechanical Counter; Undervoltage Release: 220 - 240 V AC/V DC; Shunt Trip: 220 - 240 VA

  • Réf. fabricant T7MD0C30D0GBDGGAC
  • PART #616935
Type: CIRCUIT BREAKERS
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires