Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
T7S1000BW | ABB

ABB | T7S1000BW | MCCB, T7-Tmax Breaker, T7S 1000A 600 Volt

  • Réf. fabricant T7S1000BW
  • PART #530950
Type: CIRCUIT BREAKERS
Description

The T7 breaker is a 1200 A frame with a microprocessor based over current protective trip system.

Spécifications
  • Amperage Rating: 1000 A
  • Voltage Rating: 600 V AC
  • Trip Type: LS/I (AC Only), PR231/P
  • Frequency Rating: 50 - 60 Hz
  • Frame: 1000 A
  • Interrupt Rating: 50 kA At 480 V AC
  • Number Of Poles: 3
  • Length: 8.260 in.
  • Width: 660 in. Toggle
  • Height: 10.550 in.
  • Iing Rating Class/breaking Capacity: Standard
  • Mechanical Life: 10000 Operations
  • Weight: 21.400 lb
Infos techniques et normes

UL489/CSA 22.2 Listed, IEC-60947-2

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires