Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TA2314 4.5X4.5 26D POE | MCKINNEY

MCKINNEY | TA2314 4.5X4.5 26D POE | TA2314 4.5X4.5 26D POE STAINLESS STEEL,OIL BEAR,5 KN POE

  • Réf. fabricant TA2314 4.5X4.5 26D POE
  • PART #715274
Base Material: STEEL
Duty: HEAVY
Finish: US10B OIL RUBBED BRONZE
Hinge Type: FULL MORTISE
Product Type: BUTT
Sales Category: HINGE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires