Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TA2714 4.5X4.5 10B 55862 | MCKINNEY

MCKINNEY | TA2714 4.5X4.5 10B 55862 | TA2714 4.5X4.5 10B 55862 STEEL,OIL BEAR,5 KNUCKLE,STD W

  • Réf. fabricant TA2714 4.5X4.5 10B 55862 | 55862
  • PART #CS836023
: 4.5
: 5
: 613
: FULLMORT
: NON-FERUS
: RP
: SQCORNR
: STEEL
Base Material: STEEL
Bearings: NON-FERROUS
Duty: STANDARD
Finish: US10B OIL RUBBED BRONZE
Gauge: .134
Height - Inches: 4.5
Hinge Type: FULL MORTISE
Knuckles: 5
Pin Type: RP
Product Type: BUTT
Radius: SQUARE CORNER
Sales Category: HINGE, FULL MORTISE
Width - Inches: 4.5
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires