Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TA2714 4.5X4.5 26D QC12 73370 | MCKINNEY

MCKINNEY | TA2714 4.5X4.5 26D QC12 73370 | TA2714 4.5X4.5 26D QC12 73370 STL,OIL BEARING,5 KNUCKLE,STD

  • Réf. fabricant TA2714 4.5X4.5 26D QC12 73370 | 73370
  • PART #CS435237
: 12
: 28 AWG
: 4-1/2
: 5
: 626
: FULLMORT
: STEEL
Base Material: STEEL
Finish: US26D SATIN CHROME
Height - Inches: 4-1/2"
Hinge Type: FULL MORTISE
Knuckles: 5
Max Amps - Volts: 4
Min Door Thickness: 1-3/4"
Number of Wires: 12
Product Type: ELECTRIFIED HINGE
Sales Category: HINGE, ELECTRIFIED
Width - Inches: 4-1/2"
Wire Gauge: 28
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires