Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TA2714 4.5X4.5 26D QC8 73312 | MCKINNEY

MCKINNEY | TA2714 4.5X4.5 26D QC8 73312 | TA2714 4.5X4.5 26D QC8 73312 STL,OIL BEARING,5 KNUCKLE,STD

  • Réf. fabricant TA2714 4.5X4.5 26D QC8 73312 | 73312
  • PART #CS407634
Base Material: STEEL
Finish: US26D SATIN CHROME
Height - Inches: 4-1/2"
Hinge Type: FULL MORTISE
Knuckles: 5
Min Door Thickness: 1-3/4"
Number of Wires: 12
Product Type: ELECTRIFIED HINGE
Sales Category: HINGE, ELECTRIFIED
Width - Inches: 4-1/2"
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires