Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TAG2K2 | KEYSCAN

KEYSCAN | TAG2K2 | PACKAGE OF 50, 13.56MHz CONTACTLESS SMART CARD, 2K MEMORY WITH 2 APPLICATION AREAS, KEYSCAN HIGH SECURITY FORMAT - ONLY WORKS WITH KEYSCAN iCLASS READERS

  • Réf. fabricant TAG2K2
  • PART #540444
Color: GREY
Dimensions: TEARDROP APPROX. 1.5" X 1" X 0.10"
Format: 36-BIT
Frequency: 125 KHZ
Memory: 2K BITS
Product Type: TAG CREDENTIAL
Read Format: PROXIMITY HID
Sales Category: ELECTRIC CARDS AND FOBS
Slotting: KEY RING HOLE
Description

Must be a reseller to purchase this product

This part has been discontinued by the supplier.

Caractéristiques
  • Package of 50
  • 13.56 MHz Contactless Smart Card
  • 2K Memory with 2 Application Areas
  • Keyscan High Security Format
  • Only Works with Keyscan iClass Readers
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires