Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TAH68AQ-1100 | VUMII OPGAL

VUMII OPGAL | TAH68AQ-1100 | Therm-App TH with 6.8 mm Lens Thermography

  • Réf. fabricant TAH68AQ-1100
  • PART #665237
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Form Factor: BOX
Lens Type: FIXED
PoE: YES
Position Type: FIXED
Signal Process: IP
Description

Professional Therm-App camera for Thermography and security

Must be a reseller to purchase this product.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires