Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TB170IW6 | PANDUIT

PANDUIT | TB170IW6 | RACEWAY NONMETALLIC T-170 6'L X6.7"W X2.7"H PAN-WAY BASE OFF WHITE ROHS

  • Réf. fabricant TB170IW6
  • PART #190786
Channel: SINGLE
Color: WHITE
Components: BASE
Dimensions (in.): 6.7 x 2.7
Latching: NO
Length: 6'
Type: NON-METALLIC
Vendor No.: TB170IW6
_Color: Off-white
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires