Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TB5583-VY | PANDUIT

PANDUIT | TB5583-VY | RACEWAY NONMETALLIC TYPE T BOX 3.28" MTNG HOLES 2.17"D 5/PK ROHS

  • Réf. fabricant TB5583-VY
  • PART #152686
Channel: MULTI
Components: DEVICE / JUNCTION / OUTLET BOX
Type: NON-METALLIC
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • Pan-Way(TM) Type T box is for use with single gang NEMA standard electrical devices and faceplates
  • Type T box is used with U.S. electrical outlets
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires