Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TBA | DECA CABLES

DECA CABLES | TBA | AWM PVC/PVC 2C 12/65T+FILLERS 85%T FT4 105C

  • Réf. fabricant TBA
  • PART #386792
Armor: NO
Composite: NO
Conductor Count: 2 CONDUCTOR
Conductor Size: 12 AWG
Earth/Ground Wires: NO
Jacket Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Product Type: POWER
Screen/Shield: UNSHIELDED
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires