Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TC-050NB055 | CMP

CMP | TC-050NB055 | N'Plated Brass Tray Cable Connector 1/2"NPT Cable Range 0.26" - 0.55"

  • Réf. fabricant TC-050NB055
  • PART #TC-050NB055
Armored/Unarmored: FOR USE WITH UNARMORED CABLE
Explosion Proof: YES
Material: NICKEL-PLATED BRASS
Infos techniques et normes

CMP Type TC cable connector for use in ordinary, wet, and hazardous locations including: cCSAus Class I Division 2, where permitted by code Class 1 Zone 1 AEx e and Ex e, where permitted by code Ingress Protection to Nema 4X and IP66/67/68 cable types; tray cables, flexible cable and cord, all unarmored IEC cables.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires