Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TC105IW8 | PANDUIT

PANDUIT | TC105IW8 | RACEWAY NONMETALLIC T-105 COVER 8'L OFF WHITE ROHS

  • Réf. fabricant TC105IW8
  • PART #250865
Color: WHITE
Components: COVER
Latching: NO
Length: 8'
Type: NON-METALLIC
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires