Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TC130IW6 | PANDUIT

PANDUIT | TC130IW6 | LARGE CAPACITY SURFACE RACEWAY COVER MAXIMUM 2 CHANNELS (5 INCH WIDE X 2.5 INCH DEEP) 6 FEET LENGTHS OFF-WHITE

  • Réf. fabricant TC130IW6
  • PART #174424
Channel: MULTI
Color: WHITE
Components: COVER
Length: 6'
Type: NON-METALLIC
_Color: Off-white
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires