Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TC170IG6 | PANDUIT

PANDUIT | TC170IG6 | RACEWAY NONMETALLIC T-170 COVER 6'L LIGHT GRAY ROHS

  • Réf. fabricant TC170IG6
  • PART #168270
Channel: MULTI
Color: GREY
Components: COVER
Latching: NO
Length: 6'
Type: NON-METALLIC
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires