Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TC9210US | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | TC9210US | Mount, Indoor, Universal Wall/Ceiling Grid, 10 lb. Max Load, Aluminum Finish

  • Réf. fabricant TC9210US
  • PART #547844
Environment Type: INDOOR
Mounting Type: WALL AND CEILING
Type: ADAPTER
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Pre-assembled units with camera and vari-focal lens included
  • Reduces installation time to the absolute minimum
  • Choice of camera model (general purpose, high performance, or Day/Night; HD, IP or analog) and various vari-focal lens options available
  • HD and IP models offer quad-streaming of multiple H.264 streams, an I-frame only recording stream, and one simultaneous M-JPEG stream) and local storage for flexible recording
  • ONVIF conformant
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires