Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TC9212 | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | TC9212 | Mount, Indoor, 9.6 in. to 16.3 in., 22 lb. Max Load, Aluminum/Black Finish

  • Réf. fabricant TC9212
  • PART #442356
Duty Rating: LIGHT
Environment Type: INDOOR
Mounting Parameter: CAMERA HOUSING
Mounting Type: WALL
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires