Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TCFB3070IW-X | PANDUIT

PANDUIT | TCFB3070IW-X | BASE COUPLER FOR T130 RACEWAYS 2 COMPONENTS MAKE UP 1 PART OFF WHITE ROHS

  • Réf. fabricant TCFB3070IW-X
  • PART #174456
Color: WHITE
Components: FITTINGS
Type: NON-METALLIC
Vendor No.: TCFB3070IW-X
_Color: Off-white
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires