Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TD6810 | PANDUIT

PANDUIT | TD6810 | T130 Divider Wall 10ft, Gray - USE UP

  • Réf. fabricant TD6810
  • PART #244236
Channel: SINGLE
Color: GREY
Components: FITTINGS
Latching: NO
Type: NON-METALLIC
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires