Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TD688 | PANDUIT

PANDUIT | TD688 | Type T130 Raceway Divider Wall. Snaps onto rails in T130 Raceway base to create separate channels. Must use wire retainers to ensure channel separation per UL/CSA.creates separate channels. Available in 8' and10' lengths.

  • Réf. fabricant TD688
  • PART #239686
Color: GREY
Components: FITTINGS
Latching: NO
Length: 8'
Type: NON-METALLIC
Vendor No.: TD688
_Color: Gray
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires