Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TEC130IW | PANDUIT

PANDUIT | TEC130IW | End Cap Fitting. Conduit breakouts of 1/2" and 3/4".

  • Réf. fabricant TEC130IW
  • PART #174436
Channel: SINGLE
Color: WHITE
Components: FITTINGS
Latching: YES
Type: NON-METALLIC
Vendor No.: TEC130IW
_Color: Off-white
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires