Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TER-CTS-ST | CORNING

CORNING | TER-CTS-ST | CTS Adapter for the UniCam Connector Basic Tool Kit, ST Compatible Connectors

  • Réf. fabricant TER-CTS-ST
  • PART #249994
Connector Type: ST-COMPATIBLE
Type: COUPLER / ADAPTER
Description

CTS Adapter for UniCam Connectors

Spécifications
  • Compatibility: ST Compatible
  • Product Type (FOJP): Connector Tools and Tool Kits
  • Technology: No-Epoxy/No-Polish
Infos techniques et normes

Free of hazardous substances according to RoHS 2002/95/EG

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires