Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TF9000 | PELCO

PELCO | TF9000 | Camera Power Supply for 24 V AC Cameras, 120 V AC to 24 V AC (Class 2), 50 V AC

  • Réf. fabricant TF9000
  • PART #249488
Environment Type: INDOOR
Type: POWER SUPPLY
Voltage/Current Type: 24 VAC
Description

Camera power supply for 24 V AC cameras, 120 V AC to 24 V AC (Class 2), 50 vA.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Cost Effective
  • 20 or 50 VA Output
  • Fuse Protection
  • Class 2 Power Supply
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires