Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TFC3IW-X | PANDUIT

PANDUIT | TFC3IW-X | LD3, LDPH3, LDS3 Bend Radius Tee Fitting, Off White, Pack of 10

  • Réf. fabricant TFC3IW-X
  • PART #166079
Color: WHITE
Components: FITTINGS
Type: NON-METALLIC
Vendor No.: TFC3IW-X
_Color: Off-white
Caractéristiques
  • One inch bend radius fittings are designed to maintain the TIA/EIA-568-B and 569-B required minimum bend radius for high performance copper and fiber optic cabling systems
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires