Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TFP-24APRQ1 | COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN)

COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN) | TFP-24APRQ1 | Fiber Optic Distribution Products; FO Distribution Product Type: Adapter Pack Multimode Fiber Optic Connector Style: LC Fiber Optic Connector Type: Duplex Adapter Type: LC

  • Réf. fabricant TFP-24APRQ1
  • PART #357167
Connector Type: LC
Enclosure Type: TFP SERIES FIBER PANELS
Fiber Count: 12
Spécifications
  • Industry Standards.RoHS/ELV Compliance: RoHS compliant, ELV compliant
  • Industry Standards.Lead Free Solder Processes: Not reviewed for lead free solder process
  • Product Type Features.Color: Beige
  • Product Type Features.FO Distribution Product Type: Adapter Pack
  • Termination Features.Mode: Multimode
  • Product Type Features.Fiber Optic Connector Type: Duplex
  • Conditions for Usage.AMPTRAC Enabled: No
  • Body Features.Capacity: 24
  • Product Type Features.Fiber Optic Connector Style: LC
  • Termination Features.Adapter Plate Type: Angle Right
  • Product Type Features.Sleeve Material: Phosphor Bronze
  • Product Type Features.Adapter Type: LC
  • Product Type Features.Termination Method to Wire/Cable: IDC
  • Body Features.Adapter Shutter: No
Infos techniques et normes

Formally an ADC Krone part.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires