Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TFT-200-18 | ALPHA WIRE

ALPHA WIRE | TFT-200-18 | FIT-Wire-Management, Tubing, -65 to 260 Degrees, Self Extinguishing, Min. ID .040", Max. ID .046", clear, 100' spool

  • Réf. fabricant TFT-200-18
  • PART #WA00218
Class: NO CLASS SPECIFIED
Decimal: .042 INCH
Dual: NO
Heat Shrink: NO IS NOT SHRINK TUBING
MIL SPEC: NO
Material/Type: TFE - TETRAFLOUROETHYLENE & PTFE
Military Color Code: CLEAR
RoHS Compliant: YES
Sleeving: NO
Spiral Wrap: NO
UL: NO
WALL TYPE: Single Or Dual: SINGLE WALL
ZIPPER: NO
Applications

Offering protection from flammability, high heat, abrasion, and chemicals. Alpha tubing has the size for your wire and cable routing needs.

Infos techniques et normes

ASTM D 3295

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires