Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TG4B | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | TG4B | Exhaust Grille, Size/Dims: fits 4 in. Pkg, Material/Finish: ABS/Black

  • Réf. fabricant TG4B
  • PART #654858
Description

These grilles replace the standard RAL 7035 gray composite or stainless steel grilles on both fan and exhaust packages. Standard replacement filters are washable foam (Type 1) or disposable (Type 12). To maintain UL Type 12 rating on the enclosure, UL Type 12 filters must be used on the fan package inlet. Washable aluminum filters are also available. Aluminum filters are compatible with Type 1 systems only. Type 12 air filters are not washable.

Caractéristiques
  • Replacement filter for Type 12 fan package only (models TFF__UL12). For Type 12 exhaust package use replacement filter AFLTRX.
  • Filters fit all fan and exhaust packages according to their size.
  • Reference the Spec Sheet in the Downloads tab for complete product specifications.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires