Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TG70HB3-X | PANDUIT

PANDUIT | TG70HB3-X | TG-70 Hanging Box With Divider Wall

  • Réf. fabricant TG70HB3-X
  • PART #230487
Color: GREY
Components: DEVICE / JUNCTION / OUTLET BOX
Pkg. Qty.: 10
Type: NON-METALLIC
_Color: Gray
Caractéristiques
  • TG-70 accessories consist of device mounting brackets, standard faceplate brackets for data, wire retainers and fiber spool brackets; the three-sided hanging box is used to mount NEMA standard single gang outlet and communications devices
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires