Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TGDW8 | PANDUIT

PANDUIT | TGDW8 | TG-70 Divider Wall 8ft

  • Réf. fabricant TGDW8
  • PART #230486
Color: GREY
Length: 8'
Type: NON-METALLIC
Caractéristiques
  • UL and CSA rated 600 V; meets UL 5A and CSA C22.2 No. 62.1-03 standards; FT4 rated
  • Large cable capacity with aesthetically pleasing design
  • Tamper resistant
  • Compatible with 70mm faceplates or Pan-Way(TM) Classic Series Snap-On Faceplates
  • Transitions to PANDUIT T-45 and LD profile raceway
  • Supplied with pre-punched mounting holes
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires