Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
THT-119-427-2.5 | BRADY WORLDWIDE INC

BRADY WORLDWIDE INC | THT-119-427-2.5 | Thermal Transfer Printable Labels

  • Réf. fabricant THT-119-427-2.5
  • PART #333575
Label Types: VINYL
RoHS Compliant: YES
Size: 1 1/2"
Type: LABELS
Description

Printable, self-laminating vinyl labels for thermal transfer printers. Please Note: This material is UL recognized with its respective ribbon. See the "Recommended Ribbon Series" for the appropriate ribbon to use.

Caractéristiques
  • Printer Compatability: Brady 1244, Brady 1344, Brady 2461, Brady 3481, Brady 6441, Brady 300MVP Plus, Brady 200MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Tagus T200, Tagus T300, Thermal Transfer Printers, BBP81
  • Size: 1.500" H x
Applications

Voice/Data Identification

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires