Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
THT-16-423-2.5 | BRADY WORLDWIDE INC

BRADY WORLDWIDE INC | THT-16-423-2.5 | UL Recognized for Outdoor Use on glass, thermoset polyester plastic and polyvinyl fluoride plastic surfaces to support solar panel identification applications

  • Réf. fabricant THT-16-423-2.5
  • PART #THT-16-423-2.5
Label Types: POLYESTER
RoHS Compliant: YES
Size: 3"
Type: LABELS
Description

BradyBondz(TM) polyester labels for thermal transfer printers. Please Note: This material is UL, CSA & AGA approved with its respective ribbon. See the "Recommended Ribbon Series" for the appropriate ribbon to use.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires