Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TJ610-43 | ORTRONICS

ORTRONICS | TJ610-43 | 1-PORT MOD JACK 110 8W8P UTP T568A/B CAT6A IP10 CLARITY10G TRACJACK ORANGE

  • Réf. fabricant TJ610-43
  • PART #351844
Category: CATEGORY 6A
Color: ORANGE
Family: CLARITY 6
Market Name: NETCLEAR
Number of Ports: 1
Sub Family: TRACJACK
Termination: 110
Wiring: A/B UNIVERSAL
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires