Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TJS5E00 | ORTRONICS

ORTRONICS | TJS5E00 | Clarity 5E Shielded TracJack, T568A/B, 180 Degree

  • Réf. fabricant TJS5E00
  • PART #290457
Category: CATEGORY 5E
Family: CLARITY 5E
Number of Ports: 1
Sub Family: TRACJACK
Termination: 110
Wiring: A/B UNIVERSAL
Description

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • ETL Verified to Category 5e component standard
  • Center tuned design
  • Easy lace IDC housing
  • Easy to follow universal wiring label
  • Front removable
  • Standard TracJack footprint
  • Icon compatible, with 5E marking on jack face
  • Dual reactance technolgy
  • RoHlia
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires