Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TK-325 | JONARD

JONARD | TK-325 | SCISSOR & POUCH KIT

  • Réf. fabricant TK-325
  • PART #690135
Drive / Blade: SCISSORS - SHARP POINT
Height / Depth: NONE
Length: NO LENGTH
Width / Diameter: NONE
Description

JIC-186 Ergonomic Fiber Optic Kevlar Cutter in a molded pouch with belt clip. High carbon stainless steel blades designed to cut Kevlar, cabling insulation, tape, cable ties and other material. Ergonomic handles for user comfort and durability. Adjust able joint screw under protective cap, serrated blades grip material, sharp and durable 6" long.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires