Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TL71 | FLUKE

FLUKE | TL71 | TL71 Premium Test Lead Set

  • Réf. fabricant TL71 | 1274382
  • PART #405857
Type: DATA
Description

One pair (red, black) comfort grip probes with silicone insulated, right-angle test leads Recommended for V measurements CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 10 A rating. UL Listed One year warranty

Caractéristiques
  • One pair (red, black) comfort grip probes with silicone insulated, right-angle test leads
  • Recommended for V measurements
  • CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 10 A rating. UL Listed
  • One year warranty
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires