Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TL75 | FLUKE

FLUKE | TL75 | TL75 Hard Point(tm) Test Lead Set

  • Réf. fabricant TL75 | 855705
  • PART #437520
Type: DATA
Description

One pair (red, black) of comfort grip probes 48 inches (1.22 meter) PVC insulated test leads with right-angle shrouded banana plugs Recommended for general purpose measurements CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 10 A rating. UL Listed One year warranty

Caractéristiques
  • One pair (red, black) of comfort grip probes
  • 48 inches (1.22 meter) PVC insulated test leads with right-angle shrouded banana plugs
  • Recommended for general purpose measurements
  • CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 10 A rating. UL Listed
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires