Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TL910 | FLUKE

FLUKE | TL910 | TL910 Electronic Test Probes

  • Réf. fabricant TL910 | 1616632
  • PART #424716
Type: POWER
Description

Very small 1 mm tips to access hard to reach test points Probe tip length up to 100 mm, test lead length: 1 m Included : 3 sets of spring loaded gold tips and 2 sets of stainless steel tips CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 3 A rating One year warranty

Caractéristiques
  • Very small 1 mm tips to access hard to reach test points
  • Probe tip length up to 100 mm, test lead length: 1 m
  • Included : 3 sets of spring loaded gold tips and 2 sets of stainless steel tips
  • CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 3 A rating
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires