Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TL940 | FLUKE

FLUKE | TL940 | TL940 Mini-Hook Test Leads

  • Réf. fabricant TL940 | 1616705
  • PART #424720
Type: POWER
Description

1 pair (red, black) of test leads with multi-stacking 4 mm banana plugs and mini-hooks Mini-hooks attach to component leads up to 1.5 mm diameter 90 cm long PVC insulated leads 30 V rms or 60 V DC, 5 A One year warranty

Caractéristiques
  • 1 pair (red, black) of test leads with multi-stacking 4 mm banana plugs and mini-hooks
  • Mini-hooks attach to component leads up to 1.5 mm diameter
  • 90 cm long PVC insulated leads
  • 30 V rms or 60 V DC, 5 A
  • One year warranty
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires