Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TLP1208TELTV | TRIPP LITE

TRIPP LITE | TLP1208TELTV | Tripp Lite Surge Protector 12 Outlet 120V RJ11 Coax 8ft Cord 2880 Joule

  • Réf. fabricant TLP1208TELTV | 037332152510
  • PART #565611
Number of Outlets: OTHER
Type: STAND ALONE PDU
Caractéristiques
  • Built-in digital 2.2GHz coax jacks prevent surges from damaging your cable/satellite equipment; 6-ft coax cable included
  • Built-in RJ11 jacks prevent surges from damaging your modem/fax/phone equipment; 6-ft telephone cord included
  • Diagnostic LEDs confirm suppressor "protection present" (green) and "grounded" (red) status
  • Includes full normal mode (H-N) and common mode (N-G/H-G) line surge suppression
  • Can accommodate up to 4 transformers without blocking remaining outlets
  • Surge suppression rating: 280 joule protection
  • 8-ft cord with space-saving right-angle plug
  • 12 outlets with child safety covers
  • Keyhole supports for wall mounting
  • 15 amp resettable circuit breaker
  • EMI/RFI noise filtering
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires